r32 チャージバルブのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
128件の「r32 チャージバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5/16"メス×1/4"オスアダプター ホース 真空」、「エアコンサービスバルブ」、「r32 マニホールド」などの商品も取り扱っております。
チャージバルブ ミニ  R410A/R32用 モノタロウランキング1位
接続口径5/16フレア使用冷媒R410A/R32付属品ナットセット全長(mm)62.25材質(パッキン)HNBR色(本体)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,298税込3,628
当日出荷

R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCOランキング2位
ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス全長(mm)56
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズランキング3位
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コントロールバルブ ロビネア(ROBINAIR)ランキング4位
冷媒の吹き出しを防止し大気解放を環境保全に適しております。
用途ホースと対象物の間に取り付けバルブの開閉を可能とする冷媒R410A全長(mm)58接続ポートUNF1/2-20×UNF1/2-20メスローレット
1個
5,298税込5,828
当日出荷

変換アダプター イチネンTASCOランキング5位
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
1セット
9,498税込10,448
当日出荷

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。使用冷媒R410a接続口径5/16フレア(1/2UNF-20山)全長(mm)230真空計(MPa)0~-0.1ゲージ径(Φmm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)
1個
5,998税込6,598
当日出荷

1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。電源(V)AC100到達真空度15ミクロン接続口径1/4フレア質量(kg)約4.8周波数(Hz)50/60方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200モーター出力(W)180排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz)モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)230(封入)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(6.3MB)
1台
19,980税込21,978
当日出荷

冷媒ガスの充填で使用する機器を連結するホースです。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレア長さ(cm)約92常用圧力(MPa)5.5材質(ホース)NBR
1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス高さ(mm)53
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形ヘッド形状スパナ形精度(%)±4主な用途冷媒機器
1本
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1袋(10個)
559税込615
当日出荷